SLV - NUMINOS® S, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat - 1008140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 62 mm
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163293419
Réf. Sonepar
08208329341
Réf. Fournisseur
1008140
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
62 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
NUMINOS® S, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat
Les Atouts de l'article:
Anneau frontal. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: cuivre, Diamètre du luminaire: 6.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.2 / 6.2 / 2 cm ), Poids: 0.014 kg.SLV Référence 1008140 / EAN 4024163293419
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Les Atouts de l'article:
Anneau frontal. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: cuivre, Diamètre du luminaire: 6.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.2 / 6.2 / 2 cm ), Poids: 0.014 kg.SLV Référence 1008140 / EAN 4024163293419
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)