SLV - NUMINOS® XL, diffuseur ellipse, intérieur, transparent - 1004798


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 55 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163249485
Réf. Sonepar
02073324948
Réf. Fournisseur
1004798
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
55 °
couleur:
autre
longueur:
71 mm
diamètre:
71 mm
largeur:
71 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Diffuseur. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 7.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.1 / 7.1 / 0.2 cm ), Poids: 0.008 kg.SLV Référence 1004798 / EAN 4024163249485
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)