SLV - OCULUS, plafonnier, rond, 2000-3000K, 11W, dim toWarm, PHASE, 100°, laiton - 1008619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 36 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 2000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163297806
Réf. Sonepar
08208329780
Réf. Fournisseur
1008619
Marque
SLV
flux lumineux utile:
36 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
2000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
90 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
laiton
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: laiton, Dimmable: Dim-to-Warm,Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 11 W, Flux lumineux assigné: 36 / 780 lm, Température de couleur (CCT): 2000-3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 40000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 9 cm ), Poids: 0.57 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008619 / EAN 4024163297806
Les Atouts de la gamme:
Grâce à sa technologie de lentille spéciale, l'applique OCULUS WL PHASE produit un faisceau de lumière aux contours nets. La lampe cylindrique en aluminium et verre crée une lumière particulièrement accueillante grâce à son IRC élevé de plus de 90 et à la fonction Dim-to-Warm (2000-3000K). Idéal pour les cafés, hôtels, restaurants et pour un usage privé. La connexion directe et simple à une tension de secteur de 220 Volts n'est alors qu'une formalité.





