Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - ONE 80/ONE CUBE, panneau feutre acoustique gris - 1007746

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - matériau composite

  • couleur - gris

  • largeur - 755 mm

  • longueur - 755 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163288484

Réf. Sonepar

08208328848

Réf. Fournisseur

1007746

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

matériau composite

couleur:

gris

largeur:

755 mm

longueur:

755 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

755 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ONE 80/ONE CUBE, panneau feutre acoustique gris

Les Atouts de l'article:

Cache. Diamètre du luminaire: 75.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 75.5 / 75.5 / 3.8 cm ), Poids: 0.676 kg.SLV Référence 1007746 / EAN 4024163288484

Les Atouts de la gamme:

Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original ? C’est exactement l’objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d’éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu’à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l’éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.