SLV - ONE CUBE UP/DOWN, suspension LED, intérieur, up/down, blanc, LED, 80W, UGR <19 - 1007666

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6000 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163287852

Réf. Sonepar

08208328785

Réf. Fournisseur

1007666

Réf. Commerciale

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6000 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

805 mm

longueur:

805 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR &lt; 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

2100...2100 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

80...80 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

75 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

valeur de papillotement Pst LM:

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

805 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

ONE CUBE UP/DOWN, suspension LED, intérieur, up/down, blanc, blanc, LED, 80 W, 3000 K, IP 20, IRC 90, 6000 lm, DALI/Touch, UGR < 19, aluminium

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et acier, Couleur: blanc et blanc, Dimmable: DALI 2,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 80 W, Flux lumineux assigné: 6000 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 80.5 cm, Diamètre du baldaquin: 23 cm, Dimension (L/W/H): ( 80.5 / 80.5 / 4.2 cm ), Poids: 3.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007666 / EAN 4024163287852

Les Atouts de la gamme:

Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original ? C’est exactement l’objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d’éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu’à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l’éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable pour un éclairage personnalisé.