SLV - ONE STRAIGHT, lampadaire LED, intérieur, noir, LED, 22W, UGR < 22 - 1006353

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1960 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163265539

Réf. Sonepar

02073326553

Réf. Fournisseur

1006353

Réf. Commerciale

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

2700...3000 K

hauteur/profondeur:

1960 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR &lt; 19):

Oui

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

efficacité lumineuse:

54.55 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

valeur de papillotement Pst LM:

0.01

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

diamètre:

600 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ONE STRAIGHT, lampadaire LED, intérieur, noir, laiton, LED, 22 W, 2700-3000 K, IRC 90, 1200/1200 lm, Interrupteur variable, UGR < 22, acier

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir, Dimmable: Interrupteur variable, Form: autre, Puissance assignée: 22 W, Flux lumineux assigné: 1200 / 1200 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 60 cm, Dimension (L/W/H): ( 60 / 60 / 196 cm ), Poids: 10.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006353 / EAN 4024163265539

Les Atouts de la gamme:

Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original ? C’est exactement l’objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d’éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu’à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l’éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.