SLV - ORDI II 45, borne, carré, 2200/3000 K, IP65, noir, bord de mer - 1008725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2200...2200 K
hauteur/profondeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163300575
Réf. Sonepar
08208330057
Réf. Fournisseur
1008725
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2200...2200 K
hauteur/profondeur:
450 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
efficacité lumineuse:
73.68 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
180 mm
longueur:
117 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9.5 W, Flux lumineux assigné: 700 / 850 lm, Température de couleur (CCT): 2200/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.7 / 18 / 45 cm ), Poids: 2.26 kg.SLV Référence 1008725 / EAN 4024163300575
Les Atouts de la gamme:
L’applique épurée ORDI est équipée de SMD LED blanc chaud et diffuse une lumière homogène et pleine. Le détecteur de mouvement infrarouge intégré permet au luminaire de répondre aux exigences les plus poussées en matière d’éclairage extérieur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.
Quelques mots du fabricant :
Extension de la famille ORDI qui connaît un grand succès. Un revêtement résistant à l'air marin et une classification robuste IK07. Possibilité de réglages flexibles de la température de couleur. Convainc par sa durée de vie de 50.000 heures. Disponible en noir et en blanc.