Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - ORDI II 70, borne, SENSOR, carré, 2200/3000 K, IP65, noir, bord de mer - 1008727

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • hauteur/profondeur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163300551

Réf. Sonepar

08208330055

Réf. Fournisseur

1008727

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

2200...2200 K

hauteur/profondeur:

700 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

efficacité lumineuse:

73.68 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

180 mm

longueur:

117 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ORDI II 70, borne, extérieur, SENSOR, carré, 2200/3000 K, IP65, noir, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9.5 W, Flux lumineux assigné: 700 / 850 lm, Température de couleur (CCT): 2200/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.7 / 18 / 70 cm ), Poids: 3.08 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008727 / EAN 4024163300551

Les Atouts de la gamme:

L’applique épurée ORDI est équipée de SMD LED blanc chaud et diffuse une lumière homogène et pleine. Le détecteur de mouvement infrarouge intégré permet au luminaire de répondre aux exigences les plus poussées en matière d’éclairage extérieur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Quelques mots du fabricant :

Équipé d'un détecteur de mouvement. Un revêtement résistant à l'air marin et une classification robuste IK07. Possibilité de réglages flexibles de la température de couleur. Convainc par sa durée de vie de 50.000 heures. Disponible en noir et en blanc.