Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - ORDI II applique, extérieur, carré, SENSOR IP54 2200/3000K noir, bord de mer - 1008723

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163300599

Réf. Sonepar

08208330059

Réf. Fournisseur

1008723

Marque

SLV

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

118 mm

efficacité lumineuse:

73.68 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

240...240 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

210

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

210

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

162 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ORDI II applique, extérieur, carré, SENSOR IP54 2200/3000K noir, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9.5 W, Flux lumineux assigné: 700 / 850 lm, Température de couleur (CCT): 2200/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.8 / 18 / 16.2 cm ), Poids: 1.34 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008723 / EAN 4024163300599

Les Atouts de la gamme:

L’applique épurée ORDI est équipée de SMD LED blanc chaud et diffuse une lumière homogène et pleine. Le détecteur de mouvement infrarouge intégré permet au luminaire de répondre aux exigences les plus poussées en matière d’éclairage extérieur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Quelques mots du fabricant :

Équipé d'un détecteur de mouvement. Un revêtement résistant à l'air marin et une classification robuste IK07. Possibilité de réglages flexibles de la température de couleur. Convainc par sa durée de vie de 50.000 heures. Disponible en noir et en blanc.