SLV - OTOS GLAS, borne extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP43 - 230465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 155 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OTOS VERRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163105217
Réf. Sonepar
02073230465
Réf. Fournisseur
230465
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
155 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
100 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
155 mm
longueur:
935 mm
diamètre:
155 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP43, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau jusqu'à 60 ° inclinées par rapport à la verticale, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 15.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 15.5 / 15.5 / 93.5 cm ), Poids: 2.785 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 230465 / EAN 4024163105217
Les Atouts de la gamme:
Le lampadaire rond OTOS GLAS en aluminium et verre est disponible en deux coloris. La forme spécifique de sa tête diffuse une lumière qui n'éblouit pas. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP43. Un kit d’accessoires de fixation pour béton est fourni pour faciliter le montage. Accessoire de montage alternatif vendu séparément : kit de fixation.