SLV - OVAL 18WL, Applique murale, 2700/3000 K, 10W, noir - 1007144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 860 lm
puissance du système - 9.3 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4024163273442
Réf. Sonepar
08208327344
Réf. Fournisseur
1007144
Marque
SLV
flux lumineux utile:
860 lm
puissance du système:
9.3 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
31 mm
efficacité lumineuse:
92.47 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
275...275 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
9.3...9.3 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.01
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
175 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: noir et dépoli, Form: carré, Puissance assignée: 9.3 W, Flux lumineux assigné: 860 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre l'intrusion de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 3.1 / 17.5 / 9 cm ), Poids: 0.628 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007144 / EAN 4024163273442
Les Atouts de la gamme:
Un design plat et une forme ovale : l'applique en saillie OVAL est un luminaire d'intérieur disponible en noir et en blanc. La lumière se diffuse sur le mur vers le haut et vers le bas et l'éclaire d'une lueur indirecte très agréable. La température de lumière peut être réglée entre blanc chaud 2 700 et 3 000 klevin avant l'installation grâce à un interrupteur CCT. Comme toujours avec SLV, le montage et le raccordement à une tension de secteur 230V se fait aussi facilement que rapidement.
Quelques mots du fabricant :
Longue durée de vie de 50,000 heures.









