SLV - OVALISK 100, borne extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000/4000K, interrupteur CCT - 1004681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 1000 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163248310
Réf. Sonepar
02073324831
Réf. Fournisseur
1004681
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
1000 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
580 lm
puissance du système:
9.2 W
température de couleur:
3000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9.2...9.2 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
64 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.09
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.01
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
170 mm
longueur:
170 mm
diamètre:
170 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Puissance assignée: 9.6 W, Flux lumineux assigné: 580 / 630 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 17 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 100 cm ), Poids: 3.407 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004681 / EAN 4024163248310
Les Atouts de la gamme:
Un diffuseur en verre et un design aux lignes, qui a des accents ludiques à travers l'association de différents matériaux et formes : les luminaires de la famille OVALISK sont des pièces magnifiques et modernes qui attireront les regards dans les espaces extérieurs des maisons d'habitation raffinées et autres établissements gastronomiques. Mais OVALISK ne brille pas seulement par son esthétique élégante, il marque aussi des points par sa facilité d'installation et le choix flexible de sa couleur de lumière (3 000/4 000 K) via un interrupteur CCT. Et, grâce à son indice de protection IP 65 élevé, OVALISK bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. Sans oublier un capteur LED anthracite qui détecte efficacement tous les mouvements. La durée d'éclairage et la sensibilité du capteur se règlent individuellement.





