SLV - OVALISK 75, borne extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000/4000K, interrupteur CCT, - 1004680

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163248303

Réf. Sonepar

02073324830

Réf. Fournisseur

1004680

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

580 lm

puissance du système:

9.2 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

9.2...9.2 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

64 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

valeur de papillotement Pst LM:

0.09

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.01

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

170 mm

longueur:

170 mm

diamètre:

170 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OVALISK 75, borne extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Puissance assignée: 9.2 W, Flux lumineux assigné: 580 / 630 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de la poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 17 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 75 cm ), Poids: 2.884 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004680 / EAN 4024163248303

Les Atouts de la gamme:

Un diffuseur en verre et un design aux lignes, qui a des accents ludiques à travers l'association de différents matériaux et formes : les luminaires de la famille OVALISK sont des pièces magnifiques et modernes qui attireront les regards dans les espaces extérieurs des maisons d'habitation raffinées et autres établissements gastronomiques. Mais OVALISK ne brille pas seulement par son esthétique élégante, il marque aussi des points par sa facilité d'installation et le choix flexible de sa couleur de lumière (3 000/4 000 K) via un interrupteur CCT. Et, grâce à son indice de protection IP 65 élevé, OVALISK bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. Sans oublier un capteur LED anthracite qui détecte efficacement tous les mouvements. La durée d'éclairage et la sensibilité du capteur se règlent individuellement.