SLV - OVALISK, plafonnier extérieur, anthracite, LED, 7,5W, 3000/4000K, interrupteur C - 1004677

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • puissance du système - 7.9 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163248273

Réf. Sonepar

02073324827

Réf. Fournisseur

1004677

Marque

SLV

flux lumineux utile:

540 lm

puissance du système:

7.9 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

170 mm

efficacité lumineuse:

68.35 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

7.9...7.9 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.11

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.02

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

255 mm

diamètre externe:

170 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OVALISK, plafonnier extérieur, anthracite, LED, 7,5W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT

Les Atouts de l'article:

Extérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Puissance assignée: 7.9 W, Flux lumineux assigné: 540 / 570 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 17 cm, Diamètre du baldaquin: 8.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 25.5 cm ), Poids: 1.726 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004677 / EAN 4024163248273

Les Atouts de la gamme:

Un diffuseur en verre et un design aux lignes, qui a des accents ludiques à travers l'association de différents matériaux et formes : les luminaires de la famille OVALISK sont des pièces magnifiques et modernes qui attireront les regards dans les espaces extérieurs des maisons d'habitation raffinées et autres établissements gastronomiques. Mais OVALISK ne brille pas seulement par son esthétique élégante, il marque aussi des points par sa facilité d'installation et le choix flexible de sa couleur de lumière (3 000/4 000 K) via un interrupteur CCT. Et, grâce à son indice de protection IP 65 élevé, OVALISK bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. Sans oublier un capteur LED anthracite qui détecte efficacement tous les mouvements. La durée d'éclairage et la sensibilité du capteur se règlent individuellement.