SLV - PANEL C, 1200 34W 830/840 UGR - 1008605
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4550 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163297943
Réf. Sonepar
08208329794
Réf. Fournisseur
1008605
Marque
SLV
flux lumineux utile:
4550 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1195 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
45
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
34...34 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
28 mm
longueur d’encastrement:
1170 mm
largeur d'encastrement:
1170 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 34 W, Flux lumineux assigné: 4550 / 4650 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 70000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 119.5 / 29.5 / 2.8 cm ), Poids: 2.02 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008605 / EAN 4024163297943
Les Atouts de la gamme:
La gamme PANEL de SLV propose des plafonniers LED au design épuré, offrant un éclairage homogène et sans éblouissement. Disponibles en formats rectangulaires (1200x300 mm) et ronds (Ø60 cm), ces luminaires sont idéaux pour les bureaux, commerces ou espaces résidentiels. Avec une puissance de 43 à 45 W et un flux lumineux jusqu'à 3400 lm, ils assurent une lumière efficace et confortable. Les modèles sont dimmables (Triac ou DALI) et disponibles en températures de couleur de 3000 K ou 4000 K. Leur faible hauteur d'installation permet une intégration discrète au plafond.


