Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - PANEL C, câble de suspension, L : 150 cm - 1008609

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - PANEL C, câble de suspension, L : 150 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163297905

Réf. Sonepar

08208329790

Réf. Fournisseur

1008609

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

argent

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

PANEL C, câble de suspension, L : 150 cm

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: acier, Couleur: argenté, Poids: 0.148 kg.SLV Référence 1008609 / EAN 4024163297905

Les Atouts de la gamme:

La gamme PANEL de SLV propose des plafonniers LED au design épuré, offrant un éclairage homogène et sans éblouissement. Disponibles en formats rectangulaires (1200x300 mm) et ronds (Ø60 cm), ces luminaires sont idéaux pour les bureaux, commerces ou espaces résidentiels. Avec une puissance de 43 à 45 W et un flux lumineux jusqu'à 3400 lm, ils assurent une lumière efficace et confortable. Les modèles sont dimmables (Triac ou DALI) et disponibles en températures de couleur de 3000 K ou 4000 K. Leur faible hauteur d'installation permet une intégration discrète au plafond.