Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - PANEL V, filin de sécurité 1500 mm - 1007577

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 1.5 mm

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163280372

Réf. Sonepar

08208328037

Réf. Fournisseur

1007577

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

1.5 mm

longueur:

1500 mm

hauteur:

1.5 mm

diamètre:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

PANEL V, filin de sécurité 1500 mm

Les Atouts de l'article:

Filin en acier. Matériau principal: acier inoxydable, Couleur: acier inoxydable, Form: autre, Diamètre du luminaire: 0.15 cm, Dimension (L/W/H): ( 150 / 0.15 / 0.15 cm ), Poids: 0.023 kg.SLV Référence 1007577 / EAN 4024163280372

Les Atouts de la gamme:

Avec le LED PANEL 360 disponible dans plusieurs coloris de lumière, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. En raison de l’alimentation en courant constante variable de 1000mA à 1050mA, diverses alimentations standard ou variables peuvent être utilisées. Avec ce produit, vous obtenez une sensation d’éclairage agréable, homogène et non éblouissant.

Quelques mots du fabricant :

Technologie LED de pointe pour un éclairage efficient.