SLV - PANTILO ROPE 20, Suspension, 250 cm, E27, 15W, ambre/or - 1007589


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 15 W
couleur du boîtier/corps - or
douille - E27
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4024163280921
Réf. Sonepar
08208328092
Réf. Fournisseur
1007589
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
15 W
couleur du boîtier/corps:
or
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
195 mm
longueur:
195 mm
longueur des filins de suspension:
2500...2500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
280 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Matériau principal: acier, Couleur: or, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 19.5 cm, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 19.5 / 19.5 / 28 cm ), Poids: 1.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007589 / EAN 4024163280921
Les Atouts de la gamme:
La suspension cylindrique PANTILO 16 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. Avec son diffuseur cylindrique en verre chromé de haute qualité, PANTILO 16 est belle à voir surtout quand elle est combinée pour former un nuage de luminaires personnalisé.
Quelques mots du fabricant :
Design unique avec abat-jour en verre et filin en chanvre naturel. Polyvalence pour hôtellerie, restauration, ou salon privé. Compatible avec diverses conditions environnementales (IP20). Long câble de raccordement de 250 cm. Économique avec ampoule LED E27 incluse.