Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - PANTILO ROPE 27, Suspension, 250 cm, E27, 15W, ambre/or - 1007599

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - or

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163280822

Réf. Sonepar

08208328082

Réf. Fournisseur

1007599

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

270 mm

longueur:

270 mm

longueur des filins de suspension:

2500...2500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

PANTILO ROPE 27, Suspension, 250 cm, E27, 15 W, ambre/or

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: acier, Couleur: or, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 27 cm, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 27 / 27 / 22 cm ), Poids: 1.745 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007599 / EAN 4024163280822

Les Atouts de la gamme:

La suspension cylindrique PANTILO 16 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. Avec son diffuseur cylindrique en verre chromé de haute qualité, PANTILO 16 est belle à voir surtout quand elle est combinée pour former un nuage de luminaires personnalisé.

Quelques mots du fabricant :

Design unique avec abat-jour en verre et filin en chanvre naturel.