SLV - PANTILO ROPE, Applique en saillie, autre, 1x max. 15W G9, ambre/or - 1007595

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163280860

Réf. Sonepar

08208328086

Réf. Fournisseur

1007595

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

or

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PANTILO ROPE, Applique en saillie, autre, 1x max. 15 W G9, ambre/or

Les Atouts de l'article:

Intérieur appliques. Matériau principal: acier, Couleur: or, Culot: G9, Form: autre, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 10 / 20 / 20.5 cm ), Poids: 1.08 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007595 / EAN 4024163280860

Les Atouts de la gamme:

La suspension cylindrique PANTILO 16 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. Avec son diffuseur cylindrique en verre chromé de haute qualité, PANTILO 16 est belle à voir surtout quand elle est combinée pour former un nuage de luminaires personnalisé.

Quelques mots du fabricant :

Design unique avec abat-jour en verre et filin en chanvre naturel. Convient pour l'éclairage d'accentuation dans divers environnements. Compatible avec différentes conditions grâce à la protection IP20. Appartient à la famille renommée de luminaires SLV. Utilise une source LED écoénergétique G9.