SLV - PANTILO SLIM, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15 W E27, cuivre - 1010346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 15 W
hauteur/profondeur - 325 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163316781
Réf. Sonepar
08208331678
Réf. Fournisseur
1010346
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
15 W
hauteur/profondeur:
325 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
cuivre
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
raccordement électrique avec fiche:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
diamètre:
140 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser. Matériau principal: Acier, Couleur: cuivre, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 14 cm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 14 / 32.5 cm ), Poids: 1.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010346 / EAN 4024163316781
Les Atouts de la gamme:
La lampe de table PANTILO éclaire avec élégance quelle que soit ambiance, comme complément harmonieux de la gamme PANTILO ou en tant que pièce décorative unique. Avec son abat-jour en verre caractéristique et ses coloris dans l'air du temps, elle apporte toujours une touche de style à la pièce. La version filigrane PANTILO SLIM élargit le choix en proposant une silhouette encore plus élancée, pour des mises en lumière sophistiquées.





