SLV - PARA CONE 14, suspension pour rail 1 allumage, intérieur, GU10, blanc/or - 1008059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 35 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - GU10
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163292184
Réf. Sonepar
08208329218
Réf. Fournisseur
1008059
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
35 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
GU10
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
135 mm
longueur:
135 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
135 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
adaptateur pour rails
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur 1~ Suspension pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Acier, Couleur: blanc et doré, Culot: GU10, Form: conique, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 13.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.5 / 13.5 / 14 cm ), Poids: 0.345 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008059 / EAN 4024163292184
Les Atouts de la gamme:
Pour avoir un effet lumineux particulièrement chaud, le réflecteur conique de la suspension PARA CONE 14 PD est idéale. La gamme se laisse combiner de façon individuelle avec un grand nombre de modèles et de couleurs pour créer un nuage de lumière. La source QPAR51 peut également être facilement remplacée grâce à sa douille GU10. Le boîtier est conçu en aluminium robuste et séduit par sa qualité irréprochable. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.
Quelques mots du fabricant :
Effet lumineux chaud grâce au réflecteur conique.





