SLV - PARA CONE 14, suspension pour rail 3 allumages, intérieur, GU10, cuivre - 1008063

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 35 W

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • douille - GU10

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163292146

Réf. Sonepar

08208329214

Réf. Fournisseur

1008063

Réf. Commerciale

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

35 W

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

GU10

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

135 mm

longueur:

135 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

PARA CONE 14, suspension pour rail 3 allumages, intérieur, GU10, cuivre

Les Atouts de l'article:

Intérieur 3~ Suspension pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Acier, Couleur: cuivre et blanc, Culot: GU10, Form: conique, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 13.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.5 / 13.5 / 14 cm ), Poids: 0.35 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008063 / EAN 4024163292146

Les Atouts de la gamme:

Pour avoir un effet lumineux particulièrement chaud, le réflecteur conique de la suspension PARA CONE 14 PD est idéale. La gamme se laisse combiner de façon individuelle avec un grand nombre de modèles et de couleurs pour créer un nuage de lumière. La source QPAR51 peut également être facilement remplacée grâce à sa douille GU10. Le boîtier est conçu en aluminium robuste et séduit par sa qualité irréprochable. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.

Quelques mots du fabricant :

Effet lumineux chaud avec réflecteur conique.