SLV - PARA DOME, abat-jour, intérieur, gris - 1005217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - aluminium
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - gris
forme - rond conique
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163252966
Réf. Sonepar
02073325296
Réf. Fournisseur
1005217
Marque
SLV
matériau du cadre:
aluminium
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
gris
forme:
rond conique
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
gris
longueur côté bas:
308 mm
largeur du bord inférieur:
308 mm
diamètre côté inférieur:
308 mm
longueur côté supérieur:
308 mm
largeur côté supérieur:
308 mm
diamètre côté supérieur:
308 mm
hauteur:
206 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Culot: E27, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 30.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 30.8 / 30.8 / 20.6 cm ), Poids: 0.349 kg.SLV Référence 1005217 / EAN 4024163252966
Les Atouts de la gamme:
La suspension PARA DOME 2, avec ses caractéristiques d'éclairage spécifiques est idéale pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. Avec la classe de protection IP 20, elle est protégée des influences extérieures. Ayant une forte consommation de 150 W, la suspension est parfaite pour éclairer les halls. La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PC) séduit également par sa grande qualité. Découvrez la PARA en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.







