Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - PARA DOME, abat-jour, intérieur, noir - 1005216

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - aluminium

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - noir

  • forme - rond conique

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163252959

Réf. Sonepar

02073325295

Réf. Fournisseur

1005216

Marque

SLV

matériau du cadre:

aluminium

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

noir

forme:

rond conique

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

noir

longueur côté bas:

308 mm

largeur du bord inférieur:

308 mm

diamètre côté inférieur:

308 mm

longueur côté supérieur:

308 mm

largeur côté supérieur:

308 mm

diamètre côté supérieur:

308 mm

hauteur:

206 mm

PARA DOME, abat-jour, intérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: E27, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 30.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 30.8 / 30.8 / 20.6 cm ), Poids: 0.408 kg.SLV Référence 1005216 / EAN 4024163252959

Les Atouts de la gamme:

La suspension PARA DOME 2, avec ses caractéristiques d'éclairage spécifiques est idéale pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. Avec la classe de protection IP 20, elle est protégée des influences extérieures. Ayant une forte consommation de 150 W, la suspension est parfaite pour éclairer les halls. La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PC) séduit également par sa grande qualité. Découvrez la PARA en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.