Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - PARA DOME, suspension intérieure, gris, E27, 150W max - 1005215

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163252942

Réf. Sonepar

02073325294

Réf. Fournisseur

1005215

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

127 mm

longueur:

80 mm

longueur des filins de suspension:

2500...2500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

98.48 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

127 mm

hauteur/profondeur:

127 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

PARA DOME, suspension intérieure, gris, E27, 150W max

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Culot: E27, Puissance assignée: 150 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.7 / 12.7 / 8 cm ), Poids: 0.578 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1005215 / EAN 4024163252942

Les Atouts de la gamme:

La suspension PARA DOME 2, avec ses caractéristiques d'éclairage spécifiques est idéale pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. Avec la classe de protection IP 20, elle est protégée des influences extérieures. Ayant une forte consommation de 150 W, la suspension est parfaite pour éclairer les halls. La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PC) séduit également par sa grande qualité. Découvrez la PARA en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.