fin de vie

SLV - PARA FLAC, diffuseur, transparent - 1001692

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - acier

  • angle de rayonnement - 320 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163201636

Réf. Sonepar

02073320163

Réf. Fournisseur

1001692

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

acier

angle de rayonnement:

320 °

couleur:

autre

longueur:

427 mm

diamètre:

427 mm

largeur:

427 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

PARA FLAC, diffuseur, transparent

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour réflecteur. Matériau principal: Acier et polycarbonate (PC), Couleur: transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 42.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 42.7 / 42.7 / 3.7 cm ), Poids: 0.518 kg.SLV Référence 1001692 / EAN 4024163201636

Les Atouts de la gamme:

Réflecteur pour la suspension LED PARA FLAC.