SLV - Passerelle VALETO®, métal brossé/noir - 1002411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SLV VALETO®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163226820
Réf. Sonepar
02073322682
Réf. Fournisseur
1002411
Réf. Commerciale
SLV
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
26 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
106 mm
hauteur:
26 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: gris et noir, Dimmable: Zigbee, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 5V DC, Dimension (L/W/H): ( 10.6 / 10.6 / 2.6 cm ), Poids: 0.32 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002411 / EAN 4024163226820
Les Atouts de la gamme:
Le module variateur VALETO® vous permet de régler la luminosité grâce au variateur fin de phase. Il s’agit d’un élément indispensable du SYSTÈME SLV VALETO® SMART HOME. Elle est compatible avec nos produits SLV VALETO®. SLV VALETO® se base sur un standard évolutif (ZigBee®) qui assure une flexibilité et une compatibilité maximales avec les appareils actuels ou futurs.