Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Patère, pour adaptateur spot rail 1 allumage, blanc - 1007927

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163290630

Réf. Sonepar

08208329063

Réf. Fournisseur

1007927

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Patère, pour adaptateur spot pour rail 1 allumage, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur patère pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 11.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.5 / 11.5 / 2.5 cm ), Poids: 0.106 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007927 / EAN 4024163290630

Quelques mots du fabricant :

Compatible avec diverses conditions environnementales grâce à la protection IP.