SLV - Patère, pour adaptateur spot rail 1 allumage, gris - 1007928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - gris
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163290623
Réf. Sonepar
08208329062
Réf. Fournisseur
1007928
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur patère pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 11.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.5 / 11.5 / 2.5 cm ), Poids: 0.103 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007928 / EAN 4024163290623
Quelques mots du fabricant :
Compatible avec différentes conditions environnementales grâce à la classe de protection IP.





