SLV - Patère, pour adaptateur spot rail 1 allumage, noir - 1007926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163290647
Réf. Sonepar
08208329064
Réf. Fournisseur
1007926
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur patère pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 11.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.5 / 11.5 / 2.5 cm ), Poids: 0.13 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007926 / EAN 4024163290647
Quelques mots du fabricant :
Compatible avec diverses conditions environnementales grâce à la protection IP20.





