fin de vie

SLV - PHELIA, lampe à poser, bordeaux, GU10, max 35W - 146006

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 35 W

  • hauteur/profondeur - 420 mm

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163164979

Réf. Sonepar

02073316497

Réf. Fournisseur

146006

Réf. Commerciale

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

35 W

hauteur/profondeur:

420 mm

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

I

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120 mm

longueur:

240 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHELIA, lampe à poser, bordeaux, GU10, max 35W

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: rouge, Culot: GU10, Form: conique, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 230V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 24 / 12 / 42 cm ), Poids: 1.181 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 146006 / EAN 4024163164979

Les Atouts de la gamme:

La gamme PHELIA offre de nombreuses possibilités avec des suspensions de plusieurs diamètres et un lampadaire. Cette gamme séduit par un abat-jour conique de couleur noire/dorée, élégant et un aspect épuré. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l’utiliser avec des sources LED ou basse consommation.