SLV - PHOTONI 45, borne, extérieur, E27, 13W, rouille, bord de mer - 1007583


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 450 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163280983
Réf. Sonepar
08208328098
Réf. Fournisseur
1007583
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
450 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
13 W
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
émission de lumière:
direct
angle de faisceau:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
diamètre:
250 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: aluminium, Couleur: rouille, Culot: E27, Form: conique, Puissance assignée: 13 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre les dépôts de poussière gênants et Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 45 cm ), Poids: 1.98 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007583 / EAN 4024163280983
Les Atouts de la gamme:
PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète, adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur permet également de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin). De plus, ces circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI est aussi beau que robuste. Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles. Le jardin ou tout autre espace extérieur apparaît ainsi sous un jour agréable, qui répond à sa fonction de refuge.
Quelques mots du fabricant :
Résistance aux intempéries grâce à l'indice de protection IP65. Haute résistance aux chocs avec l'indice IK08. Design élégant et adaptable à tout extérieur. Disponible en plusieurs finitions esthétiques. Convient aux environnements marins.