Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - PHOTONI 75, borne, extérieur, rond, E27, 13W, rouille, bord de mer - 1007580

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163281010

Réf. Sonepar

08208328101

Réf. Fournisseur

1007580

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

13 W

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

diamètre:

250 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHOTONI 75, borne, extérieur, rond, E27, 13 W, rouille, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: aluminium, Couleur: rouille, Culot: E27, Form: conique, Puissance assignée: 13 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre les dépôts de poussière gênants et Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 75 cm ), Poids: 2.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007580 / EAN 4024163281010

Les Atouts de la gamme:

PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète, adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur permet également de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin). De plus, ces circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI est aussi beau que robuste. Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles. Le jardin ou tout autre espace extérieur apparaît ainsi sous un jour agréable, qui répond à sa fonction de refuge.

Quelques mots du fabricant :

Résistant aux intempéries IP65, idéal pour les environnements extérieurs.