SLV - PHOTONI, applique, extérieur, conique, simple, 13W, E27, noir, bord de mer - 1007585

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163280969

Réf. Sonepar

08208328096

Réf. Fournisseur

1007585

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système:

13 W

indice de protection (IP):

IP55

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

225 mm

longueur:

125 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHOTONI, applique murale, extérieur, conique, simple, 13 W, E27, noir, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Culot: E27, Form: conique, Puissance assignée: 13 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre les dépôts de poussière gênants et Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 12.5 / 25 / 22.5 cm ), Poids: 0.97 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007585 / EAN 4024163280969

Les Atouts de la gamme:

PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète, adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur permet également de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin). De plus, ces circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI est aussi beau que robuste. Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles. Le jardin ou tout autre espace extérieur apparaît ainsi sous un jour agréable, qui répond à sa fonction de refuge.

Quelques mots du fabricant :

Résistant aux intempéries (IP65) et aux chocs (IK08).