Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Pince de fixation pour 48V TRACK, blanc - 1006600

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271462

Réf. Sonepar

08208327146

Réf. Fournisseur

1006600

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Pince de fixation pour 48V TRACK, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur clips de fixation pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 2.72 / 1.05 cm ), Poids: 0.011 kg.SLV Référence 1006600 / EAN 4024163271462

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Compatible avec diverses conditions environnementales (protection IP).