SLV - Pince de fixation pour 48V TRACK, noir - 1006599

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163271479

Réf. Sonepar

08208327147

Réf. Fournisseur

1006599

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Pince de fixation pour 48V TRACK, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur clips de fixation pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 2.72 / 1.05 cm ), Poids: 0.012 kg.SLV Référence 1006599 / EAN 4024163271479

Les Atouts de la gamme:

La gamme 48V SYSTEM de SLV est un système de rails basse tension élégant et modulaire, conçu pour une intégration discrète au plafond ou au mur. Compatible DALI, il offre une flexibilité maximale avec des luminaires orientables, dimmables et un IRC >90, idéal pour les projets résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

Compatible avec diverses conditions environnementales grâce à la protection IP.