Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Piquet, extérieur, anthracite - 228960

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163120890

Réf. Sonepar

02073228960

Réf. Fournisseur

228960

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

30 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Piquet, extérieur, anthracite

Les Atouts de l'article:

Piquet. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 3 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 3 / 3 cm ), Poids: 0.148 kg.SLV Référence 228960 / EAN 4024163120890