SLV - Piquet, extérieur, gris - 228722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 140 mm
longueur - 370 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALPA MUSHROOM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163071932
Réf. Sonepar
02073228722
Réf. Fournisseur
228722
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
140 mm
longueur:
370 mm
hauteur:
140 mm
diamètre:
140 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 14 cm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 14 / 37 cm ), Poids: 0.894 kg.SLV Référence 228722 / EAN 4024163071932
Les Atouts de la gamme:
Le lampadaire en aluminium ALPA MUSHROOM diffuse sa lumière via une tête opale en polycarbonate en forme de champignon. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option pour les différents coloris et tailles disponibles : piquet, kit pièces à sceller, accessoires de fixation et boîte de connexion pour raccordement électrique sécurisé dans le pied rond du luminaire. Le raccordement s'effectue sur la tension secteur 230V.



