SLV - Piquet, extérieur, gris - 229422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 170 mm
longueur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163101448
Réf. Sonepar
02073229422
Réf. Fournisseur
229422
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
170 mm
longueur:
170 mm
hauteur:
480 mm
diamètre:
170 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Piquet, extérieur, gris
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 48 cm ), Poids: 1.342 kg.SLV Référence 229422 / EAN 4024163101448
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 17 / 17 / 48 cm ), Poids: 1.342 kg.SLV Référence 229422 / EAN 4024163101448
SchémaPDF