Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Piquet, extérieur, gris - 229423

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163117609

Réf. Sonepar

02073229423

Réf. Fournisseur

229423

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

200 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

200 mm

diamètre:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Piquet, extérieur, gris

Les Atouts de l'article:

Piquet. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 20 / 50 cm ), Poids: 1.443 kg.SLV Référence 229423 / EAN 4024163117609