SLV - Piquet, extérieur, gris - 231233

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Piquet, extérieur, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163133265

Réf. Sonepar

02073313326

Réf. Fournisseur

231233

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

30 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Piquet, extérieur, gris

Les Atouts de l'article:

Piquet. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Poids: 1.064 kg.SLV Référence 231233 / EAN 4024163133265