SLV - Piquet, extérieur, gris - 231234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - gris
largeur - 182 mm
longueur - 483 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163133401
Réf. Sonepar
02073313340
Réf. Fournisseur
231234
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
gris
largeur:
182 mm
longueur:
483 mm
hauteur:
182 mm
diamètre:
182 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Inox 304, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 18.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 48.3 / 18.2 / 18.2 cm ), Poids: 1.311 kg.SLV Référence 231234 / EAN 4024163133401
Les Atouts de la gamme:
Kit de pièces à sceller pour les lampadaires de la gamme ROX ACRYL