SLV - Piquet, extérieur, inox - 229022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 185 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163090179
Réf. Sonepar
02073229022
Réf. Fournisseur
229022
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
185 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
185 mm
diamètre:
185 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Inox 304, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 18.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 18.5 / 18.5 / 50 cm ), Poids: 1.293 kg.SLV Référence 229022 / EAN 4024163090179