SLV - Piquet, extérieur, inox - 1000736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 60 mm
longueur - 126 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163190282
Réf. Sonepar
02073319028
Réf. Fournisseur
1000736
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
60 mm
longueur:
126 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 12.6 cm ), Poids: 0.105 kg.SLV Référence 1000736 / EAN 4024163190282




