SLV - Piquet, extérieur, inox 316, inox - 233580


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 46 mm
longueur - 202 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163164436
Réf. Sonepar
02073316443
Réf. Fournisseur
233580
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
46 mm
longueur:
202 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
46 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Piquet. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 4.6 cm, Dimension (L/W/H): ( 20.2 / 4.6 / 4.6 cm ), Poids: 0.174 kg.SLV Référence 233580 / EAN 4024163164436