SLV - Piquet, extérieur, noir - 227922

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163066211

Réf. Sonepar

02073227922

Réf. Fournisseur

227922

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

180 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Piquet, extérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Piquet. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Poids: 0.953 kg.SLV Référence 227922 / EAN 4024163066211