SLV - Piquet, plastique, extérieur, noir - 900011

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163110013

Réf. Sonepar

02073311001

Réf. Fournisseur

900011

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

45 mm

longueur:

175 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Piquet, plastique, extérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Piquet. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 4.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 17.5 / 4.5 / 4.5 cm ), Poids: 0.036 kg.SLV Référence 900011 / EAN 4024163110013