SLV - Pot d'encastrement, extérieur, noir - 1000655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 309 mm
longueur - 176 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GIMBLE OUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163189477
Réf. Sonepar
02073318947
Réf. Fournisseur
1000655
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
309 mm
longueur:
176 mm
hauteur:
309 mm
diamètre:
309 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pot d'encastrement au sol. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 30.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 30.9 / 30.9 / 17.6 cm ), Poids: 1.037 kg.SLV Référence 1000655 / EAN 4024163189477
Les Atouts de la gamme:
L’encastré de sol LED GIMBLE OUT 150 avec collerette ronde et cache en verre transparent est équipé d’un module LED. La tête du luminaire qui contient également le module LED peut être tirée hors du luminaire à 90°. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.






