SLV - Pot d'encastrement, noir - 232195

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163175487

Réf. Sonepar

02073317548

Réf. Fournisseur

232195

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

158 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Pot d'encastrement, noir

Les Atouts de l'article:

Pot d'encastrement. Matériau principal: Inox, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 16.5 / 16.5 / 15.8 cm ), Poids: 0.83 kg.SLV Référence 232195 / EAN 4024163175487